Čeljustni nastavek z gladko prevleko 80

Št. art.: 363016 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

b1 80 mm
Višina čeljusti h 28 mm
Višina h1 3 mm
Višina h2 13 mm
Dolžina čeljusti l 50 mm
Dolžina l1 3 mm
Masa 0,45 kg
ustreza barvni kodi Xtric 80
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 363016 80
EAN/GTIN 4062406182540

Opis

Izvedba:

S prevleko na gladki vpenjalni površini za optimalno držalno silo.
Čeljusti z gladko stopnico.