Ganascia riportata liscia rivestita 80

Codice art.: 363016 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

b1 80 mm
Altezza ganasce h 28 mm
Altezza h1 3 mm
Altezza h2 13 mm
Lunghezza ganasce l 50 mm
Lunghezza l1 3 mm
Peso 0,45 kg
Per codice a colori Xtric 80
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363016 80
EAN / GTIN 4062406182540

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento sulla superficie di serraggio liscia per una forza di tenuta ottimale.
Ganasce con gradino liscio.