Imadło ze szczęką stałą, urządzenie podstawowe Xtric, Typ: 80S

Nr art.: 363001 80S
Rabat
3 206,28 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
136 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xtric
Oznaczenie producenta Festbackenspanner Grundgerät Xtric, Typ: 80S
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rozwartość klucza SW 10 mm; 5 mm
Rodzaj produktu Element mocujący nieokreślony
Długość korpusu L3 170 mm
Szerokość korpusu B3 80 mm
Wysokość korpusu H3 40 mm
Maks. moment obrotowy 55 Nm
Maks. siła mocowania F 25 kN
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Masa 3,1 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363001 80S
EAN / GTIN 4069515050142
Numer producenta 363001 80S
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo dobra dostępność i niska konstrukcja.
  • Całkowicie hartowane i precyzyjnie frezowane.
  • Uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.
  • Razem z otworami do systemu pozycjonowania LANG, do adaptacji na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (rozm. 80) dzięki płytce pośredniej.
  • Wymiana szczęki ruchomej bez użycia narzędzi. Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.

Zastosowanie:

Doskonałe do obróbki wykańczającej.

Pasuje do:

Szczęki nasadzane nr 363024, 363025 i 363010–363045.

W dostawie:

Wrzeciono, nakrętka wrzecionowa.

Wyp. dodatkowe:

Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne nr 627424 wielk. 5, klucz do nakrętek z otworami czołowymi nr 628600 wielk. 2, klucz dynamometryczny nr 656050, nasadka klucza nasadowego nr 642229, łapy mocujące nr 363081 80 i 361165 CS1, sworznie mocujące GARANT nr 363190, płyty adaptera nr 363079, 363080, 363085, konsola wysokości nr 363090 (w połączeniu z nr. 363079). Stanowisko do montażu nr 358595 52/96.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • System mocujący jest przeznaczony wyłącznie do mocowania obrabianych detali.
  • System mocujący należy montować na maszynach przeznaczonych wyłącznie do obróbki frezarskiej.
  • Systemu mocującego należy używać wyłącznie przy w pełni sprawnie działających urządzeniach zabezpieczających.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Użytkowanie systemu mocującego w atmosferze wybuchowej. Użytkowanie systemu mocującego w połączeniu z technologią obróbki tokarskiej. Dokonywanie zmian konstrukcyjnych bez pozwolenia.