{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Xtric | |
| Herstellerbezeichnung | Festbackenspanner Grundgerät Xtric, Typ: 80S | |
| EX-Bereich | nein | |
| Schlüsselweite SW | 10 mm; 5 mm | |
| Produktart | Spannelement unspezifiziert | |
| Länge Grundkörper L3 | 170 mm | |
| Breite Grundkörper B3 | 80 mm | |
| Höhe Grundkörper H3 | 40 mm | |
| Drehmoment max. | 55 Nm | |
| Spannkraft max. F | 25 kN | |
| mit Bohrung | ja | |
| mit Schraube / Gewinde | ja | |
| Gewicht | 3,1 kg | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 363001 80S | |
| EAN / GTIN | 4069515050142 | |
| Herstellernummer | 363001 80S | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |