Tensor de mordaza fija, aparato base Xtric, Tipo: 80S

Número de artículo: 363001 80S
Descuento
643,62 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
134 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xtric
Denominación del fabricante Festbackenspanner Grundgerät Xtric, Typ: 80S
Área EX no
Ancho de llave SW 10 mm; 5 mm
Tipo de producto Elemento de sujeción sin especificar
Longitud del cuerpo base L3 170 mm
Anchura cuerpo de base B3 80 mm
Altura del cuerpo base H3 40 mm
Par máx. 55 Nm
Fuerza de sujeción máx. F 25 kN
Con perforación sí
Con tornillo / rosca sí
Peso 3,1 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 363001 80S
EAN / GTIN 4069515050142
Número del fabricante 363001 80S
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Muy buena accesibilidad y diseño bajo.
  • Completamente templado y lado inferior fresado con precisión.
  • Sujeción de piezas en bruto y piezas acabadas con levantamiento mínimo de mordazas / componentes.
  • Incluye perforaciones para sistema de posicionamiento LANG, adaptable a GARANT ZeroClamp y Erowa ITS148 (tam. 80) mediante placa intermedia.
  • Cambio de mordaza sin herramientas de la mordaza móvil. Girando la mordaza se puede modificar la gama de sujeción.

Aplicación:

Perfecto para el mecanizado de piezas prefabricadas.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.º 363024, 363025 y 363010 – 363045.

Volumen de suministro:

Husillo, tuerca del husillo.

Partes opcionales:

Destornillador hexagonal n.º 627424 tam. 5, llave de espigas n.º 628600 tam. 2, llave dinamométrica n.º 656050, vaso n.º 642229, bridas de sujeción n.º 363081 80 y 361165 CS1, perno de sujeción GARANT n.º 363190, placas adaptadoras n.º 363079, 363080, 363085, consola elevada n.º 363090 (en combinación con el n.º 363079). Estación de montaje n.° 358595 52/96.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el sistema de sujeción exclusivamente para sujetar piezas de trabajo.
  • Montar el sistema de sujeción en máquinas diseñadas exclusivamente para el fresado.
  • Utilizar el sistema de sujeción únicamente si los dispositivos de protección funcionan correctamente.

Utilización indebida
  • Utilizar el sistema de sujeción en una atmósfera explosiva. Utilizar el sistema de sujeción en combinación con la tecnología de torneado. Realizar modificaciones estructurales sin autorización.