{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 2 | |
| Opakowanie | karton | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Platformy | Kształt A | |
| Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 | Do zewnętrznych pierścieni osadczych | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Właściwości | Wymienne końcówki | |
| Norma | DIN 5254 | |
| Długość całkowita L | 185 mm |
| Numer artykułu | 36220 | |
| EAN / GTIN | 4010995362201 | |
| Numer producenta | 36220 | |
| Numer L | L60070 4397 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |