• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 2, 185 mm

Artikel-Nr.: 36220
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 2
Verpackung Karton
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Form Spitze spitz
Stellung Spitze gerade
Form Form A
Verwendung Sicherungsring, DIN 5254 für Außensicherungsringe
Inhalt Einzelteil
Produktart Sicherungsringzange
Eigenschaften Spitzen auswechselbar
Norm DIN 5254
Länge gesamt 185 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 36220
EAN / GTIN 4010995362201
Herstellernummer 36220
L-Nummer L60070 4397
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für das Aufbringen / Entfernen von Sicherungsringen außen auf Wellen oder Achsen.
  • Ergänzende Information: mit Sicherheitsrastfunktion MagicTips®
  • DIN ISO 5254.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Typ: A 2
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 185 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 7″
  • Sicherungsring Außen min (mm): 19 mm
  • Sicherungsring Außen max (mm): 60 mm
  • Sicherungsring Außen min - max (mm): 19 - 60
  • mit Batterie / Akku: Nein

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb