Pince pour circlips avec système de maintien MagicTips® pour circlips extérieurs (arbres), forme droite A 2, 185 mm

Réf.: 36220
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
Référence fabricant Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 2
Emballage Carton
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme pointe forme pointue
Position pointe forme droite
Type type A
Utilisation circlips, DIN 5254 pour circlips extérieurs
Sommaire pièce unique
Type de produit pince pour circlips
Caractéristiques pointes interchangeables
Norme DIN 5254
Longueur totale L 185 mm

Identification et classification

Référence article 36220
EAN / GTIN 4010995362201
Réf. fabricant 36220
Article hors catalogue L60070 4397
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour insérer / retirer des circlips extérieurs d'arbres ou axes.
  • Informations complémentaires: avec fonction de verrouillage de sécurité MagicTips®
  • DIN ISO 5254.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Type: A 2
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 185 mm
  • Longueur totale (Pouce): 7″
  • Circlip exterieur min (mm): 19 mm
  • Circlip exterieur max (mm): 60 mm
  • Circlip exterieur min - max (mm): 19 - 60
  • avec pile / accumulateur: Non