Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® pro vnější kroužky (hřídele) s přímým tvarem A 2, 185 mm

Artiklové číslo: 36220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 2
Obal Karton
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar hrotu Ostré
Poloha hrotu rovné
Tvar typ A
Použití pojistného kroužku, DIN 5254 Pro vnější pojistné kroužky
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Vlastnosti Hroty výměnné
Norma DIN 5254
Celková délka L 185 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 36220
EAN / GTIN 4010995362201
Číslo výrobce 36220
L-číslo L60070 4397
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Pro umístění / odstranění bezpečnostních kroužků na hřídele nebo osy
  • Footnote: s funkcí bezpečnostního blokování MagicTips® DIN ISO 5254

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Typ: A 2
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Celková délka (mm): 185 mm
  • Celková délka (Palec): 7″
  • Pojistný kroužek vnější min (mm): 19 mm
  • Pojistný kroužek vnější max (mm): 60 mm
  • Pojistný kroužek vnější min - max (mm): 19 - 60
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne