Klasične klešče za varovalne obročke s tehnologijo MagicTips® za zunanje obroče (gredi) z ravno obliko A 2, 185 mm

Št. art.: 36220
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
Oznaka proizvajalca Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 2
Embalaža Škatla
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Oblika konice koničasto
Položaj konice ravno
Oblika oblika A
Uporaba varnostnega obroča, DIN 5254 za zunanje varovalne obroče
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka klešče za varnostne obroče
Lastnosti zamenljive konice
Standard DIN 5254
Celotna dolžina L 185 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 36220
EAN/GTIN 4010995362201
Številka proizvajalca 36220
L-število L60070 4397
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za zunanjo namestitev/odstranitev obročkov na/iz gredi ali osi
  • DIN ISO 5254

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • Tip: A 2
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • delovna dolžina (mm): 185 mm
  • delovna dolžina (palci): 7″
  • Zunanja min zaskočnik (mm): 19 mm
  • zaskočnik zunanji max (mm): 60 mm
  • zaskočnik zunaj min – max (mm): 19 – 60
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne