Wkładki do szczęki, Typ: U

Nr art.: 362151 U
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość h 7 mm
szerokość b 14,5 mm
Rodzaj produktu Wkładka mocująca z

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362151 U
EAN / GTIN 2050001946164
Numer producenta 4.22.01000 / G01
Producent/osoba odpowiedzialna GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Opis

Zastosowanie:

U − do materiałów standardowych.
H − do bardzo twardych materiałów.
S − do miękkich materiałów.

Pasuje do:

szczęki nasadzanej z wkładkami chwytającymi nr 362149.