Upínací vložky Gripp, Typ: U

Artiklové číslo: 362151 U
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Grippeinsätze, Typ: U
Šířka čelisti B 14,5 mm
Výška čelistí H 7 mm
Upínací plocha Ozubení na rukojeti
Vhodné pro vyměnitelné vložky ano
S vodicí lištou ano
Funkce pevný
Způsob upevnění Nasazování
Druh produktu Upínací čelisti vrtacího sklíčidla
Povrch černěné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362151 U
EAN / GTIN 2050001946164
Číslo výrobce 4.22.01000 / G01
Výrobce/odpovědná osoba GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italia, www.gerardispa.com

Popis

Použití:

U − Pro standardní materiál.
H − Pro velmi tvrdé materiály.
S − Pro měkké materiály.

Vhodné pro:

Předsazovací čelist s upínacími vložkami Gripp č. 362149.