Insertos de agarre, Tipo: U

Número de artículo: 362151 U
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
113 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Grippeinsätze, Typ: U
Anchura de las mordazas B 14,5 mm
Altura de mordazas H 7 mm
Superficie de apriete Dentado de agarre
Para insertos intercambiables adecuados sí
Con puente de guía sí
Función fijo/a
Tipo de fijación Encajar
Tipo de producto Mordazas de sujeción para portabrocas
Superficie pavonado

Identificación y clasificación

Número de artículo 362151 U
EAN / GTIN 2050001946164
Número del fabricante 4.22.01000 / G01
Fabricante/responsable GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italia, www.gerardispa.com

Descripción

Aplicación:

U − Para material estándar.
H − Para materiales muy duros.
S − Para materiales blandos.

Idóneo para:

Mordaza suplementaria n.º 362149.