Atraminė galvutė, Tipas: U

Prekės Nr.: 362151 U
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis h 7 mm
Plotis b 14,5 mm
Produkto rūšis Atraminė galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 362151 U
EAN / GTIN 2050001946164
Gamintojo numeris 4.22.01000 / G01
Gamintojas / atsakingas asmuo GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Aprašymas

Paskirtis:

U − Standartinėms medžiagoms.
H − Kietoms medžiagoms.
S − Minkštoms medžiagoms.

Tinka:

Keičiama plokštelė su atraminėmis galvutėmis Nr. 362149.