Klemstukken, Type: U

Artikelnummer: 362151 U
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte h 7 mm
Breedte b 14,5 mm
Producttype Klemstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 362151 U
EAN/GTIN 2050001946164
Nummer fabrikant 4.22.01000 / G01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Omschrijving

Toepassing:

U − Voor standaardmateriaal.
H − Voor zeer harde materialen.
S − Voor zachte materialen.

T.b.v.:

Voorzetbek met klemstukken nr. 362149.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan