Wkładki do szczęki, Typ: H

Nr art.: 362151 H
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Grippeinsätze, Typ: H
Szerokość szczęk B
14,5 mm
Wysokość szczęk H
7 mm
Powierzchnia mocowania
wersja rowkowana
do wkładek wymiennych
tak
Z drążkiem prowadzącym
nie
Funkcja
wersja stała
Sposób mocowania
Wtykanie
Rodzaj produktu
Szczęki do uchwytów wiertarskich
Powierzchnia
czernione

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362151 H
EAN / GTIN 2050001946171
Numer producenta 4.22.01000 / G02
Producent/osoba odpowiedzialna GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italia, www.gerardispa.com

Opis

Zastosowanie:

U − do materiałów standardowych.
H − do bardzo twardych materiałów.
S − do miękkich materiałów.

Pasuje do:

szczęki nasadzanej z wkładkami chwytającymi nr 362149.