{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość szczęk B | 3 mm | |
| Wysokość szczęk H | 35 mm | |
| Do szerokości imadła | 125 mm | |
| Powierzchnia mocowania | Profilowane | |
| do wkładek wymiennych | tak | |
| Z drążkiem prowadzącym | tak | |
| Funkcja | wersja stała | |
| Sposób mocowania | Wtykanie | |
| Zawartość | 1 para | |
| Rodzaj produktu | Szczęki mocujące nieokreślone | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | czernione; hartowana | |
| Zawartość | para |
| Numer artykułu | 361950 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401371 | |
| Numer producenta | 6921185035042 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |