Szczęki podstawowe, ruchome, dla typu: 90

Nr art.: 361500 90
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Grundbacke mobil
Szerokość szczęk B
89,5 mm
Wysokość szczęk H
34 mm
długość szczęk L
60 mm
Do szerokości imadła
90 mm
Sposób mocowania
Wkręcanie
Ze śrubami
tak
Zawartość
1 szt.
Rodzaj produktu
Szczęki podstawowe
Materiał
stal
Powierzchnia
hartowana
Zawartość
szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361500 90
EAN / GTIN 4250364401173
Numer producenta 6921674004731
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Szczęka ruchoma.

Zastosowanie:

Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

Pasuje do:

NC8, Garant-NC, Titan.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.