{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur des mors B | 3 mm | |
| Hauteur mors H | 35 mm | |
| Pour largeur d’étau | 125 mm | |
| Surface de serrage | avec profilé | |
| Pour inserts interchangeables | oui | |
| Avec nervure de guidage | oui | |
| Fonction | mode fixe | |
| Type de fixation | fixation | |
| Sommaire | 1 paire | |
| Type de produit | mors de serrage non spécifiés | |
| Matériau | acier | |
| Surface | bruni | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 361950 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401371 | |
| Réf. fabricant | 6921185035042 | |
| Fabricant/personne responsable | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |