Porraslistapari, Click- järjestelmä, karkaistua terästä 125

Tuote nro.: 361950 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 125
Paksuus l 3 mm
Korkeus h 35 mm
Sopii värikoodiin TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Tuotetyyppi Porraslista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361950 125
EAN / GTIN 4250364401371
Valmistajan numero 6921185035042

Kuvaus

Käyttö:

Litteiden työkappaleiden kiinnittämiseen ja poraamiseen reunan lähellä.

Raaka-aine:

Karkaistua terästä.

Sopii:

Ruuvataan tai painetaan korkealle sivulle numeroihin 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.