{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor b | 124,4 mm | |
| Înălţimea bacului h | 39,5 mm | |
| Înălţime h1 | 20 mm | |
| Lungimea bacului l | 87 mm | |
| Lungime l1 | 42 mm | |
| Pentru tip | 125 | |
| Recomandat pentru codul de culoare | Duo Plus; HOLEX NC | |
| Tip produs | Bacuri de menghină |
| Cod articol | 361440 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364400978 | |
| Număr producător | 6921484006731 | |
| Producător/responsabil | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |