• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Mors étagé fixe, Pour type: 125

Réf.: 361440 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 124,4 mm
Hauteur mors h 39,5 mm
Hauteur h1 20 mm
Longueur mors l 87 mm
Longueur l1 42 mm
Pour type 125
Pour code couleur Duo Plus; HOLEX NC
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361440 125
EAN / GTIN 4250364400978
Réf. fabricant 6921484006731
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Réf. 90, 125 et 160 avec système «Clic» à changement rapide, 361440 uniquement dans les réf. 90 et 125.
Réf. 90, 125 avec système «Clic» à changement rapide.

Utilisation:

Pour le montage de mors rapportés grand côté ou côté étagé (361950; 361960; 361970).

Matière(s):

Acier trempé, surfaces rectifiées.

Adapté(s) pour:

DUO CN Allmatic 360600 et CN Allmatic (modèles actuels 360000, jusqu’à l’année 1998).

Livraison:

Avec vis de fixation.