{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Duo | |
| typ | 90 | |
| Wersja | System mocowania w punkcie zerowym | |
| maks. siła mocująca do | 28 kN | |
| masa | 24 kg | |
| Długość całkowita L | 482 mm | |
| długość korpusu a | 400 mm | |
| zakres mocowania b | 0 mm - 64 mm | |
| wysokość korpusu c - 0,02 | 80 mm | |
| zakres mocowania d | 56 mm - 120 mm | |
| wysokość szczęk h1 | 34 mm | |
| wysokość szczęk h2 | 18 mm | |
| rowki ustalające | 20H7 mm | |
| Tolerancja rowka ustalającego | H7 | |
| pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Duo | |
| Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
| Numer artykułu | 360600 90 | |
| EAN / GTIN | 4250364400619 | |
| Numer producenta | 6921478000955 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |