{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 124,4 mm | |
Leukojen korkeus h | 39,5 mm | |
Korkeus h1 | 20 mm | |
Leukojen pituus l | 87 mm | |
Pituus l1 | 42 mm | |
Tyyppi | 125 | |
Sopii värikoodiin | Duo Plus; HOLEX NC | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361440 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400978 | |
Valmistajan numero | 6921484006731 |