Szczęka stopniowa do wkładek mocujących stała, dla typu: 125

Nr art.: 361348 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 124,4 mm
wysokość szczęk h 39,5 mm
wysokość h1 20 mm
długość szczęk l 92 mm
długość l1 43 mm
Pasujące do kodu barwnego Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361348 125
EAN / GTIN 4250364402736
Numer producenta 6921884051031
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania wyrobów gotowych i półwyrobów (poprzez wkręcane wkładki mocujące z kłami).

Pasuje do:

Titan 2 nr 361302.

Wskazówka:

Mocowanie półwyrobów jedynie w przypadku równoległych detali. Wkładki mocujące nr 361238-361250.