Szczęka stopniowa do wkładek mocujących stała, dla typu: 160

Nr art.: 361348 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 160,4 mm
Wysokość szczęk H 49,8 mm
Długość szczęk L 104 mm
Do szerokości imadła 160 mm
Powierzchnia mocowania Wersja gładka
Do wkładek wymiennych tak
Z drążkiem prowadzącym tak
Z rowkiem tak
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Powierzchnia czernione
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361348 160
EAN / GTIN 4250364402996
Numer producenta 6921844051031
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania wyrobów gotowych i półwyrobów (poprzez wkręcane wkładki mocujące z kłami).

Pasuje do:

Titan 2 nr 361302.

Wskazówka:

Mocowanie półwyrobów jedynie w przypadku równoległych detali. Wkładki mocujące nr 361238-361250.