Stupňovitá čeľusť pre úchopové vložky pevná 125

Č. pol.: 361348 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 124,4 mm
Výška čeľusti h 39,5 mm
Výška h1 20 mm
Dĺžka čeľustí l 92 mm
Dĺžka l1 43 mm
vhodné pre farebný kód Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361348 125
EAN/GTIN 4250364402736
Číslo výrobcu 6921884051031

Popis

Použitie:

Na upínanie hotových a surových dielov (pomocou skrutkovateľných upínacích vložiek).

Vhodné pro:

Titan 2 č. 361302.

Poznámka:

Upínanie surových dielov iba pri rovnobežných obrobkoch. Upínacie vložky č. 361238361250.