Boca escalonada para insertos de agarre fija, Para tipo: 125

Número de artículo: 361348 125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Stufenbacke für Grippeinsätze fix
Anchura de las mordazas B 124,4 mm
Altura de mordazas H 39,5 mm
Long. de mord. L 92 mm
Para anchura de tornillo de banco 125 mm
Superficie de apriete Forma lisa
Para insertos intercambiables adecuados sí
Con ranura sí
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Contenido 1 ud.
Tipo de producto mordazas para tornillos de banco mecánicos
Material acero
Superficie pavonado
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 361348 125
EAN / GTIN 4250364402736
Número del fabricante 6921884051031
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción de piezas brutas y acabadas (mediante insertos de agarre atornillables).

Idóneo para:

Titanio 2 n.° 361302.

Nota:

Sujeción de piezas brutas solamente en piezas de trabajo paralelas. Insertos de agarre n.º 361238 − 361250.