Bac în trepte pentru elemente de prindere fix, Pentru tip: 125

Cod articol.: 361348 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 124,4 mm
Înălţimea bacurilor 39,5 mm
Lungimea fălcilor 92 mm
Pentru lățimea menghinei 125 mm
Suprafaţă de prindere striat
Potrivit pentru inserții interschimbabile ja
Cu bară de ghidare ja
Cu canal ja
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Suprafaţă brunat
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 361348 125
EAN / GTIN 4250364402736
Număr producător 6921884051031
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea pieselor finisate şi brute (cu ajutorul elementelor de prindere care se pot înşuruba).

Adaptat pentru:

Titan 2 Cod 361302.

Notă:

Fixarea pieselor brute doar în cazul pieselor paralele. Elemente de prindere Cod 361238361250.