Szczęki nośne stała, Typ: 125

Nr art.: 361333 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 189 mm
c 24 mm
c1 26 mm
wysokość szczęk h 20 mm
długość szczęk l 104 mm
maksymalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych 330 mm
minimalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych 50 mm
maksymalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych 489 mm
minimalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych 25 mm
Pasujące do kodu barwnego LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361333 125
EAN / GTIN 4250364403290
Numer producenta 6921734005642
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Zastosowanie:

Szczęki nośne służą do mocowania wkładek mocujących nr 361238; 361240; 361245; 361250 oraz wkładek mocujących nr 361160.
Szczęka ruchoma, wahliwa do wyrównania nierównoległych powierzchni mocujących. Wkładki mocujące można wkręcać w różnych miejscach w istniejące otwory, aby zapewnić stabilne mocowanie przedmiotów o różnych kształtach.

Pasuje do:

Imadła nr 361290; 361302.