Portbac fix 125

Cod articol: 361333 125
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 189 mm
c 24 mm
c1 26 mm
Înălţimea bacului h 20 mm
Lungimea bacului l 104 mm
Gamă de prindere maximă material rotund 330 mm
Gamă de prindere minimă material rotund 50 mm
Gamă de prindere maximă material pătrat 489 mm
Gamă de prindere minimă material pătrat 25 mm
Recomandat pentru codul de culoare LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361333 125
EAN / GTIN 4250364403290
Număr producător 6921734005642

Descriere

Aplicaţie:

Portbacurile se utilizează la fixarea elementelor de prindere Cod 361238; 361240; 361245; 361250 precum şi a elementelor de prindere Cod 361160.
Portbac mobil oscilant pentru alinierea suprafeţelor de prindere care nu sunt paralele. Elementele de prindere se pot înşuruba variabil pe matriţa cu găuri pentru a prinde diverse geometrii.

Adaptat pentru:

Menghină Cod 361290; 361302.