{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Bekbreedte b | 189 mm | |
| c | 24 mm | |
| c1 | 26 mm | |
| Bekhoogte h | 20 mm | |
| Beklengte l | 104 mm | |
| Spanbereik maximaal rond | 330 mm | |
| Spanbereik minimaal rond | 50 mm | |
| Spanbereik maximaal vierkant | 489 mm | |
| Spanbereik minimaal vierkant | 25 mm | |
| Geschikt voor kleurcode | LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G | |
| Producttype | Bankschroefbekken |
| Artikelnummer | 361333 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364403290 | |
| Nummer fabrikant | 6921734005642 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |