Nosná čelist pevná, Typ: 125

Artiklové číslo: 361333 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti 189 mm
Výška čelistí 20 mm
Délka čelisti 104 mm
Upínací plocha Profilovaný
Vhodné pro vyměnitelné vložky ano
S vodicí lištou ne
Redukce šířek čelistí ne
S drážkou ne
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ne
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Povrch černěné
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361333 125
EAN / GTIN 4250364403290
Číslo výrobce 6921734005642
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Nosné čelisti slouží k uchycení Gripp čelistí č. 361238; 361240; 361245; 361250 a také upínacích vložek č. 361160.
Mobilní čelist kyvná pro vyrovnání nerovnoběžných upínacích ploch. Upínací vložky lze variabilně našroubovat na rastr s otvory, aby bylo možné upínat různé geometrie.

Vhodné pro:

Svěrák č. 361290; 361302.