Nosná čeľusť pevná, Typ: 125

Č. pol.: 361333 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 189 mm
c 24 mm
c1 26 mm
Výška čeľusti h 20 mm
Dĺžka čeľustí l 104 mm
Rozsah upínania maximálny guľatý 330 mm
Rozsah upínania minimálny guľatý 50 mm
Rozsah upínania maximálny štvorhran 489 mm
Rozsah upínania minimálny štvorhran 25 mm
vhodné pre farebný kód LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361333 125
EAN/GTIN 4250364403290
Číslo výrobcu 6921734005642
Výrobca/zodpovedná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použitie:

Nosné čeľusti slúžia na uchytenie upínacích vložiek Gripp č. 361238; 361240; 361245; 361250 ako aj upínacích vložiek Gripp č. 361160.
Mobilná čeľusť výkyvná na vyrovnanie nerovnobežných upínacích plôch. Upínacie vložky je možné variabilne naskrutkovať do rastra otvorov na bezpečné upnutie rôznych geometrií.

Vhodné pro:

Zverák č. 361290; 361302.