Łapki zaciskowe, Typ: CS0

Nr art.: 361165 CS0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xpent
szerokość B 50 mm
wysokość H 16 mm
długość L 56 mm
Pasujące do kodu barwnego Xpent0
l1 18 mm
b1 16,5 mm
h1 8 mm
Rodzaj produktu Łapki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361165 CS0
EAN / GTIN 4045197849342
Numer producenta 361165 CS0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

szyny podstawowej nr 361115.
Xtric 125

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Xpent" Zobacz wszystkie