Bride de serrage, Type: CS0

Réf.: 361165 CS0
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
Référence fabricant CS0
Longueur L 56 mm
Largeur B 50 mm
Largeur fente de montage B2 16,5 mm
Longueur fente de montage L2 18 mm
Hauteur d’épaulement H1 8 mm
Hauteur serrage max. h 16 mm
Type de produit bride de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 361165 CS0
EAN / GTIN 4045197849342
Réf. fabricant 361165 CS0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Rails de base 361115.
Xtric 125