Vpenjalna spona, Tip: CS0

Št. art.: 361165 CS0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xpent
Oznaka proizvajalca CS0
Dolžina L 56 mm
Širina B 50 mm
Širina montažne reže B2 16,5 mm
Dolžina montažne reže L2 18 mm
Višina previsa H1 8 mm
Maksimalna vpenjalna višina h 16 mm
Vrsta izdelka vpenjalnik
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361165 CS0
EAN/GTIN 4045197849342
Številka proizvajalca 361165 CS0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Osnovne letve art. 361115.
Xtric 125