Szczęka wysunięta pryzmowa, dla typu: 80

Nr art.: 361148 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 80 mm
Wysokość szczęk H 25 mm
długość szczęk L 19,8 mm
Powierzchnia mocowania Do uchwytów o kształcie pryzmy
Min. średnica mocowania pryzmy 90° 8 mm
Maks. średnica mocowania pryzmy 90° 47 mm
Funkcja Wahliwe
Zawartość 1 para
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał stal
Powierzchnia czernione
Zawartość para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361148 80
EAN / GTIN 4045197809605
Numer producenta 361148 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania okrągłych elementów.

Pasuje do:

Szczęki nasadzane nr 361124−361127, nr 361133, nr 361135 i 363025.
Szczęki stopniowane nr 361295–361296.

Wskazówka:

Pasująca szczęka oporowa o tej samej wysokości konstrukcyjnej nr 36 1149.