Prednja čeljust, prizmatična 80

Artikl br.: 361148 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 80 mm
Visina čeljusti h 25 mm
visina h2 12,5 mm
Duljina čeljusti l 19,8 mm
Dmin 8 mm
Dmaks 47 mm
odgovaraju kodu boja Xpent0; Xpent1-2
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361148 80
EAN / GTIN 4045197809605

Opis

Upotreba:

Za stezanje zaobljenih dijelova.

Odgovara:

Osnovne čeljusti br. 361124361127, br. 361133 i br. 361135
Stupnjevane čeljusti br. 361295361296.

Napomena:

Odgovarajuća protučeljust na istoj ugradbenoj visini br.361149.