Předsazovací čelist prizmatická, Pro typ: 80

Artiklové číslo: 361148 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 80 mm
Výška čelistí H 25 mm
Délka čelisti L 19,8 mm
Upínací plocha S prizmatem
Průměr upnutí hranolu 90° min. 8 mm
Průměr upnutí hranolu 90° max. 47 mm
Funkce Výkyvný
Obsah 1 paar
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Povrch černěné
Obsah paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361148 80
EAN / GTIN 4045197809605
Číslo výrobce 361148 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro upínání kulatých dílů.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 361124 − 361127, č. 361133, č. 361135 a 363025.
Stupňovité čelisti č. 361295– 361296.

Poznámka:

Vhodná protilehlá čelist se stejnou konstrukční výškou č. 361149.