Boca suplementaria prisma, para tipo: 80

Número de artículo: 361148 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 80 mm
Altura de mordazas H 25 mm
Long. de mord. L 19,8 mm
Superficie de apriete Con prisma
Diámetro sujeción prismas 90° mín. 8 mm
Diámetro sujeción prismas 90° máx. 47 mm
Función Pendular
Contenido 1 par
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Material acero
Superficie pavonado
Contenido par

Identificación y clasificación

Número de artículo 361148 80
EAN / GTIN 4045197809605
Número del fabricante 361148 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción de piezas redondas.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.º 361124 − 361127, n.º 361133, n.º 361135 y 363025.
Mordazas escalonadas n.º 361295– 361296.

Nota:

Contraboca adecuada con la misma altura de construcción n.º 361149.