Klucz do szaf sterowniczych kształt krzyżowy 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5

Nr art.: 36114
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Klucze uniwersalne / klucze do szaf rozdzielczych
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 4-kątnym (Robertson®) 5 mm; 8 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH2
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z 3-kątem podwójnym 9
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub dwupiórowych 3; 5
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do nakrętek rowkowych 7
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z 3-kątem podwójnym; Do śrub z łbem 4-kątnym (Robertson®); Do śrub z łbem 4-kątnym (Robertson®); Do śrub dwupiórowych; Do śrub dwupiórowych; Do śrub Phillips (PH); Do nakrętek rowkowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 36114
EAN / GTIN 4010995361143
Numer producenta 36114
Numer L L60070 2761
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 72 x 72 x 14 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Uruchamianie systemów zamykających szaf sterowniczych w elektrotechnice, zaopatrzeniu w gaz i wodę, technice klimatyzacyjnej i wentylacyjnej oraz w przemyśle.
  • Materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 7 mm
  • Doppelbart min (mm): 3 mm
  • Doppelbart max (mm): 5 mm
  • Doppelbart min - max (mm): 3 - 5
  • Phillips 1: PH2
  • Trójkąt zewn.: 9
  • Czworokąt zewn. min (mm): 5 mm
  • Czworokąt zewn. max (mm): 8 mm
  • Czworokąt zewn. min - max (mm): 5 - 8
  • z baterią / akumulatorem: Nie