Korsformet elskabsnøgle 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5

Art.-nr.: 36114
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype universal-/elskabsnøgle
Materiale specialstål / speciallegering
Nøglestørrelse, til skruer med udvendigt firkant (Robertson®) 5 mm; 8 mm
Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) PH2
Størrelse, udgang, til skruer med udvendig trekant 9
Størrelse, udgang, til dobbelt-bit-skruer 3; 5
Størrelse, udgang, til kærvmøtrikker 7
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig trekant; til skruer med udvendigt firkant (Robertson®); til skruer med udvendigt firkant (Robertson®); til dobbelt-bit-skruer; til dobbelt-bit-skruer; til Phillips-skruer (PH); til kærvmøtrikker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 36114
EAN/GTIN 4010995361143
Producentnummer 36114
L-nummer L60070 2761
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Alle nøgler og profiler samlet i et kompakt og let værktøj.
  • Anvendelse: Aktivering af elskabets lukkesystem inden for elektroteknik, gas- og vandforsyningsanlæg, klima- og ventileringsanlæg samt i industrien.
  • Materiál: Zink-trykstøbt gods.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Udvendig trekant: 9
  • Udvendig firkant min - max (mm): 5 - 8
  • Udvendig firkant min (mm): 5
  • Udvendig firkant max (mm): 8
  • Kærv 1 (mm): 7
  • Dobbelt bit min (mm): 3
  • Phillips 1: PH2
  • Dobbelt bit max (mm): 5
  • Dobbelt bit min - max (mm): 3 - 5
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej