{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Llave de armario de distribución / universal | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Ancho de llave, Para tornillos cuadrados externos (Robertson®) | 5 mm; 8 mm | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) | PH2 | |
| Tamaño de salida, Para tornillos triangulares externos | 9 | |
| Tamaño de salida, Para tornillos de doble lengüeta | 3; 5 | |
| Tamaño de salida, Para tuercas de ranura | 7 | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos triangulares externos; Para tornillos cuadrados externos (Robertson®); Para tornillos cuadrados externos (Robertson®); Para tornillos de doble lengüeta; Para tornillos de doble lengüeta; Para tornillos Phillips (PH); Para tuercas de ranura |
| Número de artículo | 36114 | |
| EAN / GTIN | 4010995361143 | |
| Número del fabricante | 36114 | |
| Número L | L60070 2761 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |