Clé d'armoire électrique à forme en croix 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5

Réf.: 36114
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
Type de produit clé universelle
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Emballage En vrac
Zone de protection ESD (EPA) non
Kit/assortiment non
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 36114
EAN / GTIN 4010995361143
Réf. fabricant 36114
Article hors catalogue L60070 2761
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Toutes les clés et toutes les empreintes disponibles dans un étui compact et léger.
  • Application: Actionnement de systèmes de fermeture d'armoire électrique en électrotechnique, distribution de gaz et d'eau, technique de climatisation et de ventilation ainsi que dans l'industrie.
  • Matériel: Zinc moulé sous pression.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Triangle mâle: 9
  • Carré mâle min - max (mm): 5 - 8
  • Carré mâle min (mm): 5 mm
  • Carré mâle max (mm): 8 mm
  • Fente 1 (mm): 7 mm
  • Embout résersible min (mm): 3 mm
  • Phillips 1: PH2
  • Embout résersible max (mm): 5 mm
  • Embout résersible min - max (mm): 3 - 5
  • avec pile / accumulateur: Non