{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | univerzalni ključ/ključ za stikalno omaro | |
| Material | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim štirikotnikom (Robertson®) | 5 mm; 8 mm | |
| Velikost odgona, za vijake Phillips (PH) | PH2 | |
| Velikost odgona, za vijake z zunanjim trikotnikom | 9 | |
| Velikost odgona, za vijake z dvojnim peresom | 3; 5 | |
| Velikost odgona, za matice z režo | 7 | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake z zunanjim trikotnikom; za vijake z zunanjim štirikotnikom (Robertson®); za vijake z zunanjim štirikotnikom (Robertson®); za vijake z dvojnim peresom; za vijake z dvojnim peresom; za vijake Phillips (PH); za matice z režo |
| Številka izdelka | 36114 | |
| EAN/GTIN | 4010995361143 | |
| Številka proizvajalca | 36114 | |
| L-število | L60070 2761 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |