Szczęki środkowe, dla typu: 2

Nr art.: 361111 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 125 mm
Wysokość szczęk H 147,5 mm
Długość szczęk L 90 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana
Do wkładek wymiennych nie
Z drążkiem prowadzącym tak
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Powierzchnia czernione
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361111 2
EAN / GTIN 4045197988904
Numer producenta 361111 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Imadło 5-osiowe ma budowę modułową. Głównymi częściami są moduły mocujące nr 361105−361110, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciona nr 361119, przedłużki wrzecion nr 361120 i szczęki nasadzane nr 361123−361137.

Zastosowanie:

Do wielokrotnego mocowania. Można mocować również elementy o różnych długościach.