Mellembakke, Til type: 2

Art.-nr.: 361111 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bakkebredde B 125 mm
Kæbehøjde H 147,5 mm
Kæbelængde L 90 mm
Spændeflade riflet
Egnet til udskiftelige indsatser nej
Med styrestang ja
Funktion fast
Monteringstype skruning
Indhold 1 stk.
Produkttype spændebakker, uspecificeret
Overflade bruneret
Indhold stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361111 2
EAN/GTIN 4045197988904
Producentnummer 361111 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123361137.

Anvendelse:

Til flerdobbelt fastspænding. Der kan også fastspændes komponenter med forskellig længde.