{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina čeljusti | 125 mm | |
| Višina čeljusti | 147,5 mm | |
| Dolžina čeljusti | 90 mm | |
| Vpenjalna površina | narebreno | |
| Primerno za zamenljive nastavke | ne | |
| Z vodilno lamelo | da | |
| Funkcija | trdno | |
| Vrsta pritrditve | vijačenje | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Vrsta izdelka | vpenjalne čeljusti, nesprecificirano | |
| Površina | brunirani | |
| Vsebina | kos |
| Številka izdelka | 361111 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197988904 | |
| Številka proizvajalca | 361111 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |