{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Larghezza ganasce B | 125 mm | |
| Altezza ganasce H | 147,5 mm | |
| Lunghezza griffe L | 90 mm | |
| Superficie di serraggio | es. scanalata | |
| Per utilizzo intercambiabile | no | |
| Con barra di guida | sì | |
| Funzione | es. fissa | |
| Tipo di fissaggio | Avvitare | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Tipo di prodotto | Ganasce non Specificate | |
| Superficie | brunita | |
| Contenuto | Pezzi |
| Codice articolo | 361111 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197988904 | |
| Codice del produttore | 361111 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |